6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相200 使用環境温度(℃)‐10~40℃ 無負荷電圧(V)電防入9、電防切60 入力電圧範囲(V)180~220
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%) 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番781-4186 質量(kg)7.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0 定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW 適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28 無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76 出力端子M10 ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上 入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250 入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個 周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-30~45
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流出力・デジタル制御で安定した出力!
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 質量(kg)5 コード長さ(m)2.5(3.3sq) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)200 定格入力(kVA)10.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×135×250 適合溶接棒(mm)MAXΦ4.0 定格入力電流(A)51 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)63 定格入力(kW)7.6
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番835-7673 質量(kg)9.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)200 適合板厚(mm)3.0~16.0 定格出力電流(A)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量10.8kVA 7.2kW 適合溶接棒(mm)Φ5.0まで 使用環境温度(℃)-10~40 定格負荷電圧(V)29 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60 出力端子M10 ブレーカー容量60A以上 入力電圧範囲(V)180~220 入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)