絞り込み
定格使用率(%)
- 40(1)
- 60(2)
- 100(1)
ブランド
- マイト工業株式会社
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- エスコ(4)
- ダイヘン(4)
- 日動工業(4)
- パナソニックコネクト(4)
- サンピース(1)
- リランド(RILAND)(1)
特価

インバータ直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
デジタルインバーター溶接機
マイト工業株式会社¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷軽量、小型で持ち運びラクラク。デジタル表示で出力電流設定が正確です。直流出力、デジタル制御で安定した出力で溶接が可能です。電撃防止装置内蔵(ON/OFFスイッチ付)仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)180冷却方式強制風冷コード4.0Sq×2.5m定格入力電流(A)49定格使用率(%)40定格容量(kW)7.4無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)