絞り込み
定格使用率(%)
  • 40(1)
  • 60(3)
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • IKURATOOLS(育良精機)(20)
  • SUZUKID(スズキッド)(10)
  • エスコ(4)
  • ダイヘン(4)
  • 日動工業(4)
  • リランド(RILAND)(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • 東安(2)
  • サンピース(1)
  • アドバンス理工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 800A パナソニックコネクト

    サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 800A

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
    用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒質量(kg)250タイプガウジング・ブラスチング兼用電圧(V)(電撃防止機能)20定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)20~46定格入力電圧(V)三相200感度(電撃防止機能)50Ω出力電流(A)100~800定格入力(kVA)61定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920最高無負荷電圧(V)81
  • サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 600A パナソニックコネクト

    サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 600A

    パナソニックコネクト
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷
    良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
    用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒質量(kg)205タイプガウジング専用電圧(V)(電撃防止機能)20定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)20~46定格入力電圧(V)三相200感度(電撃防止機能)50Ω出力電流(A)100~600定格入力(kVA)44.7定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920最高無負荷電圧(V)80
  • 直流アーク溶接機 定格電流 500A パナソニックコネクト

    直流アーク溶接機 定格電流 500A

    パナソニックコネクト
    639,800税込703,780
    1セット
    翌々日出荷
    簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。 待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。 溶接中はしっかり節電!
    質量(kg)54.5定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)16定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)(単相)DC300、(三相)DC500定格入力(kVA)(単相)14.5、(三相)24.5相数単相/三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×553×705定格入力(kW)(単相)11.2、(三相)22.9出力電流範囲(A)(単相)DC10~300、(三相)DC10~500最高無負荷電圧(V)75
  • 直流アーク溶接機 定格電流 300A パナソニックコネクト

    直流アーク溶接機 定格電流 300A

    パナソニックコネクト
    459,800税込505,780
    1セット
    翌々日出荷
    簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。 待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。 溶接中はしっかり節電!
    質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)16定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)(単相)DC200、(三相)DC300定格入力(kVA)(単相)8.8、(三相)12相数単相/三相定格使用率(%)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×422×418定格入力(kW)(単相)6.5、(三相)11出力電流範囲(A)(単相)DC10~200、(三相)DC10~300最高無負荷電圧(V)75
アーク溶接機