絞り込み
定格使用率(%)
  • 70(2)
ブランド
  • キシデンテクノ(キシデン工業)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(10)
  • リランド(RILAND)(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • エスコ(2)
  • 日動工業(2)
  • 東安(2)
  • アドバンス理工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流インバータ溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    ・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
    付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A定格使用率(%)70無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
  • 直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流インバータ溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    ・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
    付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39定格使用率(%)70無負荷電圧(V)57
アーク溶接機