絞り込み
定格使用率(%)
- 25~40(1)
ブランド
- リランド(RILAND)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- ダイヘン(3)
- エスコ(1)
- アドバンス理工(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
25~40(1)

100Vインバーター ・アーク溶接機
リランド(RILAND)¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機! 初心者のDIYからセミプロ~プロまで。 あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電圧(V)単相100本体質量(kg)2.7電源コード(m)(一次側)1.5適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150定格使用率(%)25~40出力電流範囲(A)20~60
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機