絞り込み
定格使用率(%)
- 30(1)
- 100(1)
ブランド
- ダイヘン
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 日動工業(4)
- パナソニックコネクト(4)
- エスコ(3)
- マイト工業株式会社(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- リランド(RILAND)(3)
- 東安(2)
- サンピース(1)
特価
「定格使用率(%)」から絞り込む
30(1)
100(1)

直流アーク溶接機B-TACファンシー161
ダイヘン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付質量(kg)8.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(220)定格出力電流(A)160使用率(%)30(160A)100(100A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291定格入力(kVA)8.5適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0相数単相定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)26入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格入力(kW)5.2出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50最高無負荷電圧(V)63(69)
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機