直流TIG溶接機 :「水量計」の検索結果
関連キーワード
「定格使用率(%)」から絞り込む
40(1)
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
8日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。