絞り込み
定格使用率(%)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
ブランド
  • レグルス
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 新ダイワ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • リランド(RILAND)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
35(1)
50(1)
60(1)
90(1)
100(1)
  • インバーター直流TIG溶接機 レグルス

    インバーター直流TIG溶接機

    レグルス
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接機能。【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き。【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」。【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 。デザインと保護機能。【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
    用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能。EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66Vセット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm寸法(mm)420×170×320質量(kg)9定格周波数(Hz)50/60電源電圧(V)単相200V/単相100V冷却方式強制空冷定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw

『TIG溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

直流TIG溶接機