絞り込み
定格使用率(%)
- 25
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(22)
- 50(1)
- 60(13)
- 100(2)
ブランド
- 新ダイワ(1)
- パナソニックコネクト(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
10(1)
20(1)
25
30(1)
40(22)
50(1)
60(13)
100(2)

交直両用ポータブルTIG溶接機
新ダイワ¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)定格使用率 [10分周期] (%)TIG25
インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機
パナソニックコネクト¥919,800税込¥1,011,7801セット翌々日出荷アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)