曜日別特売

ハンディスポット溶接器

ハンディスポット溶接器 - アドバンス理工
その他
溶接対象物:各種合金線 板 max 1mm
電源(V)
AC90~AC230 50Hz-60Hz
方式
直流式瞬時抵抗溶接
モード
溶接:出力、通電時間可変
溶接
設定:出力、パルス幅ダイヤル設定、設定2:溶接ガンの溶接圧力調整可能
溶接能力
80Ws(MAX:2200A)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81720059HS-9000
¥642,000
¥639,800
¥703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥40,000/税込¥44,000
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする