1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
10(1)
60(1)
瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)
仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17 質量(kg)57 電流(A)初期:1~135 定格周波数(Hz)50/60共用 定格出力電流(A)135 入力電圧(V)200 使用率(%)50A時:60/135A時:10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520 定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4 相数三相 出力電流範囲(A)1~135 最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『TIG溶接機』には他にこんなカテゴリがあります