絞り込み

TIG溶接機
CKワールドワイド社¥879,800税込¥967,7801セット4日以内出荷高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A相数単相最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)74DC入力電流(A)最大:34一次側入力電圧115/220VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)100-253/AC
TIG溶接機
シグウエルド社¥499,800税込¥549,7801セット4日以内出荷一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A相数単相最大入力定格8.5kVA(6.6kw)無負荷電圧(V)66DC入力電流(A)最大:23.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC
TIG溶接機
エサブ(EASB)¥2,498,000税込¥2,747,8001セット4日以内出荷拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC入力電流(A)最大:35.4(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
TIG溶接機
エサブ(EASB)¥899,800税込¥989,7801セット4日以内出荷多様なアプリケーションで使いやすさの為の可変コントロールを備えた完全なプロフェッショナルパフォーマンス機。用途ET186iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、4 mリード付き電極ホルダー、3 mリード付きワーククランプ、TA26 TIGトーチコントロールとアクセサリーが一体化された3.8mのトーチセット、2.75mの入力電源ケーブルアルゴンフローゲージレギュレータ、と3.8mホース、電極キット、ショルダーストラップ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-170A、TIG溶接(GTAW):10-200A相数単相電流範囲アンペアー最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)70.3DC/50AC入力電流(A)最大:35.6(208V)一次側入力電圧208/230VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC