47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。 電源コードS-VCT3.5sq×10m 接地3P-20A-250V
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

適合SAY-150N トラスコ品番818-5978 種別0.9Φ 部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

1箱(3個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)SIG-140用ノズル
トラスコ品番818-5959 長さ(mm)Φ75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10M
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。 コード長さ(m)10 コード種類VCT3.5sq×2芯
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴン
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車 適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等 寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510 最大積載量(kg)150 下段棚板耐荷重(kg)70 上段棚板耐荷重(kg)70
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。 トラスコ品番818-6009 寸法(mm)200×180×166 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)115/125 出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続) コンセント出力115V・125V各2個 相数単相 入力電圧100V専用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1組(0.2m×2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長14sq×5M
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます 仕様WCT14sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付 コード長さ(m)5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N 質量(kg)2.95 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

大容量連続定格50Aです。 200V⇒100Vへ電圧を下げる際に使用します。
用途200V降圧専用変圧器(最大5kVA) 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)200 定格容量5kVA連続 コンセント出力100V×4、115V×2
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質 最大積載量(kg)60 本体質量(kg)17 寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430 機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ 引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)パスポ専用電極(4個入)
パスポ専用電極 補修部品
用途パスポ専用電極 交換部品 トラスコ品番818-9277 材質銅合金 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×16×31
1セット(4個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(3個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長5.5sqX10M
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します 仕様2CT5.5sq×2芯 コード長さ(m)10
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)SBV-130用純正バッテリ
スズキッドヴィクトロンSBV-130用のバッテリーです。 ヴィクトロンSBV-130、1台につき3個使用します。 メンテナンスフリーで液漏れがありません。
用途SBV‐130用純正バッテリー 出力12V バッテリー容量(Ah)20(10時間率)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)SSY-122R用溶接側延長コード
適合本体SSY-122R 長さ(m)10 線径(sq)14
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)50cmアーム上下1組
PSP-15用、50cmアーム上下1組。
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)ショルダーベルト
STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。
寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
1本
999 税込1,099
11日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)スプールガン延長コード
SAY-150N用スプールガンの延長コード(プラグ・中継付)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)鉄文字 切数
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。アルファベットに、数字が加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。 材質軟鋼
1個
349 税込384
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長H型22sq×10
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます 仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付 コード長さ(m)10
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX10M
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します 仕様WCT22sq×1芯 コード長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム下
PSP-15用、20cm標準アーム下。
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)50cmアーム上
PSP-15用、50cmアーム上。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)50cmアーム下
PSP-15用、50cmアーム下。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)フットコントローラ
STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。
用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。 適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用) 質量(g)2100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)SIG-200用 スプールガン
電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5M
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します 仕様2CT3.5sq×2芯 コード長さ(m)5
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

トラスコ品番818-5953 セット内容ワイヤ(PF-81)、チップ(P-623)
1セット
53,980 税込59,378
翌々日出荷

トラスコ品番818-5949 セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
1セット
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1個
659 税込725
当日出荷

SAY-80L2で薄板溶接が可能です。 溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。 手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm~1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。
用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。 定格使用率(%)20 トラスコ品番818-5966 材質鉄、アルミ 寸法(mm)120×285×174 質量(kg)3.0 出力電流(A)30~50 入力電流(A)40~60
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。 材質軟鋼(SPHC材)
1個
379 税込417
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)スプールガン
SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。 適合機種SAY-150N
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)AC延長R38-10X15M
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用 仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップ コード長さ(m)15
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

トラスコ品番818-5952 セット内容ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)スターターキット(手棒用)
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NP セット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 質量(kg)2.655 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

おすすめ人気ランキング