ウォータータンクダイヘン3日以内出荷
コンパクトで使い易く、溶接トーチの冷却に最適です。タンクの水を循環させることにより、水道水の節約に貢献します。LEDライトによりタンク内の液量が見やすいです。簡単注・排水(ダイヘンスーパークーラントを直接注水可能。排水はドレンキャップを外すだけ。)冷却水の流れが確認可能(フロントパネルに常設)タンク脱着可能(取り外して清掃可能)
質量(kg)18(冷却水含まず)外形寸法(mm)W352×D530×H350揚程(m)20タンク容量(L)6定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)定格入力(kVA)50Hz:0.25/60Hz:0.33吐出量(L/min)50Hz:11/60Hz:13最大吐出圧力(MPa)50Hz:0.43/60Hz:0.53定格使用率(%)連続(100)冷却能力(kW)1.20(50/60Hz)入力電圧範囲(V)180~220関連資料(2.95MB)