29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1箱(5個)ほか
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
溶接機用2次側ケーブルセッ ト アイペック溶接機用2次側ケーブルセッ トアイペック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
取扱停止中
電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)電源延長プラグコネクタ10MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
FLガン用電熱ボビン 富士インパルスFLガン用電熱ボビン富士インパルス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)100V電源専用アダプタSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
送給機用フィードローラ パナソニックコネクト送給機用フィードローラパナソニックコネクト(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
送給機交換用フィードローラです。
SIG-140用チップ SUZUKID(スズキッド)SIG-140用チップSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(3個)
当日出荷
送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)ダイヘン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
送給機用SUSチューブ パナソニックコネクト送給機用SUSチューブパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
送給機交換用SUSチューブです。
バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社バッテリー(メンテナンスフリー)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
F型電極チップ パナソニックコネクトF型電極チップパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ SUZUKID(スズキッド)100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。トラスコ品番818-6009寸法(mm)200×180×166質量(kg)約7周波数(Hz)50/60出力電圧(V)115/125出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)コンセント出力115V・125V各2個相数単相入力電圧100V専用
ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクトガウジングトーチ(YT-700N)用部品パナソニックコネクト(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
ギヤローラ「助さん」 テクノギヤローラ「助さん」テクノ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤ送給性能の問題点を解決、溶接が安定 スパッタが著しく減少し工程が短縮、大幅なコストダウンに ビート面が滑らかに、外観が大きく向上 安定作業を手助け、トラブル防止に貢献 通常の送給ローラに比べ約2倍の耐摩耗性、2倍の長持ち 既存の送りローラをギヤローラ「助さん」に交換するだけ、より完璧な溶接ができます フラックスワイヤにも対応 ダブルのギヤローラの送給で、より完全な送給性を発揮します スプール巻、パック巻のワイヤもギヤローラで安定送給
適合ワイヤ径(Φmm)0.6~2.0
半自動溶接機用部品 電磁接触器 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電磁接触器パナソニックコネクト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
スターターキット(半自動用) SUZUKID(スズキッド)スターターキット(半自動用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
予約販売
半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N質量(kg)2.95寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
差込プラグ 2個セット キシデンテクノ(キシデン工業)差込プラグ 2個セットキシデンテクノ(キシデン工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
IS-IAP15S用シールドキャップ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用シールドキャップIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(5個)
3日以内出荷
セラミックロール ダイヘンセラミックロールダイヘン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合セラミック製 CMM-2305厚さ(mm)0.9/1.2
スチール切文字 SUZUKID(スズキッド)スチール切文字SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
379税込417
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼(SPHC材)
IS-IAP15S用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用チップIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)
6日以内出荷
IS-IAP15S用電極 IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用電極IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10個)
当日出荷
リモコン(YC301URTRK1)用部品 パナソニックコネクトリモコン(YC301URTRK1)用部品パナソニックコネクト(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄文字 切小 SUZUKID(スズキッド)鉄文字 切小SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
379税込417
1個
9日以内出荷
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。従来の大文字アルファベットに、小文字アルファベットが加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼
CT416-2用TIGトーチ4P リランド(RILAND)CT416-2用TIGトーチ4Pリランド(RILAND)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合CT416-2
エアープラズマ切断機用部品 ユニオンナット パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ユニオンナットパナソニックコネクト(2件のレビュー)
249税込274
1台
当日出荷から6日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 リレー パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 リレーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
11型用テープ(溶着防止) マツデン11型用テープ(溶着防止)マツデン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
5日以内出荷

電気溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

電気溶接機用部品・オプション