7ページ目: 電気溶接機用部品・オプション
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力。温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)。操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載。コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。
仕様本体流量(L/min):4.1~4.2
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615
タンク容量(L)約5
消費電力1.1/1.4kVA
本体質量(kg)51
電源電圧(V)AC200(単相)
吐出圧力(MPa)0.4
流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)
冷却能力(W)1700/1900
関連資料(0.91MB)
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
1台
¥779,800
税込¥857,780
60日以内出荷
流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター
付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)270
スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)
タンク容量(L)9
本体質量(kg)15.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340
電源電圧(V)AC200(単相)
吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)
関連資料(0.71MB)
配管接続方式(前面)5/8-18UNF
冷却能力1.7kW/min
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信。リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)
仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P
性能防水・防滴:IP23に適合
質量(g)500
外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80
適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)
機能電流調整、パルス電流調整
使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)
関連資料(2.83MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応したデンヨーオリジナルの送給装置です。溶接ワイヤΦ1.2~2.4mm使用可能です。溶接中の電流値・電圧値を表示するデジタルモニタ付です。制御ケーブルの接続で溶接電圧が調整可能です。制御ケーブルの接続でトーチのON/OFF・溶接出力の同期が可能です。自己保持機能付きです。安定したワイヤ送給のために、ワイヤ自動送給の4ロール(2駆2従方式)を採用しております。
質量(kg)【整備】20
定格電圧(V)AC30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)618×206×475
定格電流(A)450
適合ワイヤ径(Φmm)標準2.4(オプション:1.2~2.0)
定格使用率(%)60
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。
付属品呼び水ポンプ
質量(kg)16.2
タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNF
スイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)
タンク容量(L)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335
定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)
最大吐出圧力(MPa)0.3
定格使用率(%)100(連続)
入力電圧変動許容範囲(V)200±10%
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
制御ケーブル不要でリモコン本体は500gの軽量設計。持ち運び楽々です。最大50mの長距離無線通信により、離れた場所でも手元で溶接条件の設定可能です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。
質量(g)500
適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:89×82.6×177/受信機:80×40×80
対応機種WelbeeⅡシリーズ(WB-M352L/M352//M502/M502GS/P352/P352L/P502L)/Welbeeシリーズ(WB-M350L/M350/M500/P350/P350L/P500L/W350)/Dシリーズ(DM-353/500/DL-350)/D.Connect(CPXW-500)
機能電流調整、電圧調整、インチング
使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本
使用時間約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
PU-501専用クーラントです。冬季に凍結恐れがある場合にご使用ください。
成分純水:60~70%/エチレングリコール:30~40%/天然染料:微量
1個(10L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1箱(50個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
17日以内出荷
電気溶接機用部品・オプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。