1,789件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン送給ロール
セラミック製の送給ロールです。
用途コアード用 仕様適用送給装置:CM-302/CMD-302 適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm) アズワン品番65-5669-14
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

材質合成樹脂 送給装置仕様CM-144/CMW-131/CMW-145
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム下
PSP-15用、20cm標準アーム下。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム上
PSP-15用、20cm標準アーム上。
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)50cmアーム上
PSP-15用、50cmアーム上。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)50cmアーム下
PSP-15用、50cmアーム下。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)フットコントローラ
STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。
用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。 適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用) 質量(g)2100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

EA315SF-1用。
ねじ径M8 入数(個)4
1パック(4個)
5,530 税込6,083
翌日出荷

パナソニックコネクトケーブル金具
用途TIG溶接機用 取付金具
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)18
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

EA315SB-2用
ノズル口径(Φmm)35
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)17
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

EA315SC-2用
ワイヤー径(Φmm)18
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1本ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPDE500G用のリモコンです。
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)SIG-200用 スプールガン
電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質CrCu 全長(mm)55 タイプ標準
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)スプールガン
SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。 適合機種SAY-150N
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。 サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
形状(両端継手)9/16-18UNFメス 使用温度範囲(℃)0~65 使用圧力(MPa)0.99以下 最小曲げ半径(mm)42(20℃) ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11 適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
1本
10,480 税込11,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)鉄文字 切数
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。アルファベットに、数字が加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。 材質軟鋼
1個
349 税込384
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。従来の大文字アルファベットに、小文字アルファベットが加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。 材質軟鋼
1個
379 税込417
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷