絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ダイヘン(10)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • パナソニックコネクト(6)
  • マイト工業株式会社(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東安(3)
  • デンヨー(1)
  • マキタ(1)
  • 大同興業(1)
  • リランド(RILAND)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(5個)
翌日出荷
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズエスコ
14,700税込16,170
1個
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-96
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
72,200税込79,420
1台
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-63
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62

エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります

エアプラズマ切断機本体