エアプラズマ切断機本体 :「ガウジング 溶接」の検索結果
関連キーワード
定格使用率(%)60
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3
質量(kg)19.5
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)
定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
定格使用率(%)60
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3
質量(kg)22.5
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)
定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
定格使用率(%)100
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3
質量(kg)37
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)
定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
¥959,800
税込¥1,055,780
翌々日出荷
『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります
- エアプラズマ切断機本体
- エアプラズマ切断機用部品・オプション
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。