切断器・溶断器 :「中型切断器」の検索結果
関連キーワード
「使用ガス」から絞り込む
アセチレン(1)
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品
切断器・溶断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。