TAS GAS(タスガッス)
イチネンTASCO¥779税込¥8571個当日出荷プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。長さ(m)1内容量(g)200
フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)
アサダ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付
阪口製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷火口5本付です。全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
中型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台欠品中日本工業規格JIS B 6801該当品火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
小型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷使用ガスアセチレン・サンソ仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
ヤマト産業¥20,980税込¥23,0781台当日出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
中型溶接器
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
溶接器(サンソ・アセチレン用)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷使用ガスアセチレン仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―
仏式小型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ
小型溶接器 関東式
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。溶接能力(mm)0.5~2.5トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)