31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
小型溶接器 阪口製作所小型溶接器阪口製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520
中型溶接器 阪口製作所中型溶接器阪口製作所(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途中板厚溶接に能力抜群全長(mm)375質量(g)530
00号溶接器 阪口製作所00号溶接器阪口製作所(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途極薄板のロー付け溶接用全長(mm)280溶接能力(mm)0.16~0.5質量(g)350
TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCOTAS GAS(タスガッス)イチネンTASCO
529税込582
1個
当日出荷
プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
長さ(m)1内容量(g)200
小型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機小型溶接器 (アセチレン溶接器)千代田精機
22,980税込25,278
1台
欠品中
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
中型溶接器 ヤマト産業中型溶接器ヤマト産業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
アセチレンチップ アサダアセチレンチップアサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショートサイズ溶接器(ネジ式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(ネジ式)BBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
火口100、200、300(3本付)全長(mm)278質量(g)480
中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機中型溶接器 (アセチレン溶接器)千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 阪口製作所板金溶接器(アセチレン用)火口5本付阪口製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
火口5本付です。
全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(カプラー付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
ピストル型小型溶接器 千代田精機ピストル型小型溶接器千代田精機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業大型A号切断器Flash(火口付)AC用ヤマト産業
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン・サンソ仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCOホースバーナーアッセンブリイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
小型溶接機(ネジ式) BBKテクノロジーズ小型溶接機(ネジ式)BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様自動点火質量(g)744温度(℃)1800熱量(kw)2.91火炎形状ジェットスクリュー炎
ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA300-4B
2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ2火口バーナー[アセチレン・サンソ]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソエスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランスファイアーランス工業
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。対象物の鋼種、大きさを選びません。他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。ファイアーランスシリーズより細く・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。
用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質タイプ切断
ワイポ掃除針(スタンダード) 千代田精機ワイポ掃除針(スタンダード)千代田精機
839税込923
1個
当日出荷
本体針はケースに収納できる便利な携帯用です。あらゆる火口の穴に対応できます。
用途溶断吹管の火口専用トラスコ品番217-4543
溶接器(アセチレン用) ヤマト産業溶接器(アセチレン用)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
使用ガスアセチレントラスコ品番281-6016型式小型質量(g)490タイプ関西(塗装)溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口50~200(5本付)
カートリッジボンベバルブ イチネンTASCOカートリッジボンベバルブイチネンTASCO
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型溶接機 BBKテクノロジーズ小型溶接機BBKテクノロジーズ
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
仏式中型溶接器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)仏式中型溶接器 本体のみSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途仏式中型溶接器本体のみ。仕様本体のみ
仏式小型溶接器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)仏式小型溶接器 本体のみSUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。
用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ
ショートサイズ溶接器(カプラ一式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(カプラ一式)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
全長(mm)278質量(g)466火口100、200、300(3本付)
熔接器 エスコ熔接器エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0全長(mm)440タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9質量(g)540
中型熔接熔断器 エスコ中型熔接熔断器エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個エスコ品番EA300-7B全長(mm)425質量(g)850対象ガス酸素・アセチレン用
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
小型溶接器 関東式 ヤマト産業小型溶接器 関東式ヤマト産業
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。
溶接能力(mm)0.5~2.5トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

溶接器