絞り込み
使用ガス
- アセチレン(4)
- アルゴン(1)
ブランド
- 千代田精機
- イチネンTASCO(20)
- 小池酸素工業(15)
- 阪口製作所(12)
- BBKテクノロジーズ(7)
- エスコ(6)
- 日酸TANAKA(6)
- アサダ(5)
- ヤマト産業(5)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ファイアーランス工業(1)

中型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
小型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台欠品中日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
スリーガスウェルド(火口付)
千代田精機¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。適合ガスAr