絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- モノタロウ(178)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,261)
- TRUSCO(499)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(316)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

高圧継手用パッキン
千代田精機¥159~税込¥175~1枚当日出荷調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
チヨコック
千代田精機¥829~税込¥912~1個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。主な用途溶断器直結用仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
高圧継手用リンパン
千代田精機¥699~税込¥769~1枚当日出荷調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。調整圧力(MPa)0.1~0.99
A型切断器火口
千代田精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
Qジョイント(マイルドホースソケット)
千代田精機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。用途マイルドホース用主な用途ホース中間用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
酸素用調整器スタウト(スタンダード)
千代田精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型
千代田精機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
携帯用火口掃除針 ワイポ(大)
千代田精機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
中型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
マイルドホース用チヨコック
千代田精機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マイルドホース用のチヨコックです。材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)