絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 小池酸素工業(115)
- 日酸TANAKA(65)
- エスコ(59)
- 阪口製作所(35)
- 千代田精機(28)
- ヤマト産業(20)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- イチネンTASCO(6)
- H&H(5)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(1)
「使用ガス」から絞り込む

ミニコック 燃料ガス用
日東工器¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8