1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.5(1)
10(1)
三協リールオイルリール M-series
エコ商品
モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10 ブラック 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)17.2 材質(ホース)合成ゴム 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)7 ホース内径(Φmm)9.5 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります