絞り込み
ブランド
- I・T・O(旧 伊藤工機)
- エスコ(24)
- 阪口製作所(17)
- ヤマト産業(13)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- ユタカ(Crown)(7)
- 千代田精機(4)
- BBKテクノロジーズ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- 小池酸素工業(1)
- 日酸TANAKA(1)
- 日東工器(1)
特価

チェック弁付 ボールバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5