溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品 :「ガス配管」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I・T・O(旧 伊藤工機)ストレーナーバルブ
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲-5~60℃ 使用流体可燃性ガス、不活性ガス ストレーナー100メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)ボール弁
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.2 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)52 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)チェック弁付 ボールバルブ
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.2 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)53 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ヘッダーバルブ
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.5 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)25×52 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ストップバルブ
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)エンドバルブ
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.5 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4×Rc1/2 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)25×25.5 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります