集合管阪口製作所4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
エルボ阪口製作所8日以内出荷
全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
エンドキャップ阪口製作所4日以内出荷
全長(mm)27最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右ナット
ストレーナー阪口製作所8日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)材質(本体)C3604B最高使用圧力(MPa)20フィルターSUS304(燃結金属)40μ
吸入バルブ阪口製作所11日以内出荷
全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
チーズ阪口製作所4日以内出荷
全長(mm)66×31最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ×3
小坊爆器阪口製作所4日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
T字管阪口製作所4日以内出荷
全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
U字管阪口製作所4日以内出荷
全長(mm)150×140最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
中軸弁用ネックバルブ阪口製作所4日以内出荷
材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
ページ: 1/ 3
流量計外管ヤマト産業税込¥1,758¥1,598
吸入バルブ阪口製作所税込¥3,188~¥2,898~
L型継手ヤマト産業税込¥8,358~¥7,598~
ガスホースダイヘン税込¥16,478¥14,980
超高圧バルブヤマト産業税込¥142,780~¥129,800~
U字管ヤマト産業税込¥15,378~¥13,980~