高圧継手用パッキン千代田精機当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
高圧継手用リンパン千代田精機当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
アングル弁千代田精機6日以内出荷
圧倒的に軽いハンドル操作他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8関連資料(0.97MB) (0.97MB)設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君千代田精機17日以内出荷
ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。
接続ねじ【本体】Rc1/4設計圧力(MPa)23設計温度(℃)―10~+60
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
ページ: 1/ 3
流量計外管ヤマト産業税込¥1,758¥1,598
吸入バルブ阪口製作所税込¥3,188~¥2,898~
L型継手ヤマト産業税込¥8,358~¥7,598~
ガスホースダイヘン税込¥16,478¥14,980
超高圧バルブヤマト産業税込¥142,780~¥129,800~
U字管ヤマト産業税込¥15,378~¥13,980~