ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
タイプパナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35
タイプフレキシブル形
冷却方式空冷
溶接電流(A)直流:150 交流:130
適合電極径(Φmm)1.6
使用率(%)50
仕様Dシリーズ専用
タイプアングル形
冷却方式空冷
ハンドル寸法(mm)190
アングル寸法(mm)158
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4
適合電極径(Φmm)1.6
使用率(%)35
タイプペンシル形
冷却方式空冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8
適合電極径(Φmm)1.6
使用率(%)35
質量(kg)2.0
タイプアングル形
冷却方式空冷
交流電流(A)105
直流電流(A)150
適合ノズル口径(Φmm)8
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8
適合電極径(Φmm)1.6
使用率(%)35
質量(kg)2.0
タイプアングル形
冷却方式空冷
交流電流(A)105
直流電流(A)150
適合ノズル口径(Φmm)8
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。