58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ストレート 適合CO2・MAG自動溶接トーチ
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

仕様ストレート 適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3500、BT3500
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

仕様R77,45° 適合ブルートーチⅡ:WT3510以上
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

適合WTCFX-3503 インナライナ0.9-1.2:(K4913C03)は含まない。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

仕様ストレート 適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510、BT3500
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

仕様R100,45° 適合ブルートーチⅡ:WT3500以下
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

仕様ストレート 適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT1800/2000、BT1800/2000
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

適合黒トーチ:WTCMー4301
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様R130,45° 適合ブルートーチⅡ:WT3510以上、BT5000シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

適合WTC(M.L)FX-3504 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様R115,45° 適合ブルートーチⅡ:WT3510以上
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1本
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WT2000-SZB WTC-2002
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様R77,55° 適合NTトーチ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

適合WTC(M.L)FX-3503他
1個
579 税込637
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合WTRX-3520
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合WTCFX-200 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様R100,55° 適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様R77,55° 適合NTトーチ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

BTPA302-12 デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン 動画あり
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業 仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350 質量(kg)13.1 ケーブル長(m)12 定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280 冷却方式空冷 定格使用率(%)60
1本
299,800 税込329,780
4日以内出荷

適合WTRX-3520
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

適合WTC(M)(L)Xー3503
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

適合自動用ブルートーチⅡ:WT350PD、WT500PD形
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合黒トーチ:WTCF-3503(標準組込)、WT3510FーLZB(標準組込) インナライナ0.9-1.2:(K1885C01)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様R100,55° 適合WTC(M)(L)X-3503
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

適合WT2000-SZB WTC-2002
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合WTCW-5001
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

適合WT350/500RD
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります