276件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック 定格電流(A)350 使用率(%)CO2/50、MAGガス/35 冷却方式空冷 全質量(kg)1.86 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350 冷却方式空冷
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350 冷却方式空冷
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200 冷却方式空冷
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200 冷却方式空冷
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセット
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
1セット
20,980 税込23,078
翌日出荷

500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。
径(Φmm)バーレル:35 ケーブル長(m)4 定格電流(A)500 タングステン径(Φmm)1.0~6.4
1台
369,800 税込406,780
9日以内出荷

半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

適合黒トーチ:WTCMー4301
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

適合WTRX-3520
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

適合WTC(M)(L)Xー3503
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

適合AWP-5・9
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

適合CO2・MAG自動溶接トーチ
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

仕様ロングストレート 適合CO2・MAG自動溶接トーチ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合自動用ブルートーチⅡ:WT350PD、WT500PD形
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

仕様ストレート 適合CO2・MAG自動溶接トーチ
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合WTCFX-200 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様R130,45° 適合ブルートーチⅡ:WT3510以上、BT5000シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様R100,55° 適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様自動機用水冷(700A) 主な適合トーチAW-33
1式
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様空冷(50A) 主な適合トーチAW-5
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

適合WTCFX-3503 インナライナ0.9-1.2:(K4913C03)は含まない。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

適合ブルートーチⅠ:WTCFX-3503
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

適合黒トーチ:WTCF-3503(標準組込)、WT3510FーLZB(標準組込) インナライナ0.9-1.2:(K1885C01)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合黒トーチWTC-3503以上
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合WTC(M.L)FX-3504 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様ストレート 適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510、BT3500
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

仕様R100,55° 適合WTC(M)(L)X-3503
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様R100,45° 適合ブルートーチⅡ:WT3500以下
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

適合AWGW-3001
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

仕様空冷(120A) 主な適合トーチAW-9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適合WTC(M)(L)Xー3503
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様ストレート 適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT1800/2000、BT1800/2000
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

仕様水冷(200A) 主な適合トーチAW-20
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります