絞り込み
溶接電流(A)
  • 55(1)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 130(3)
  • 150(4)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 350(3)
  • 400(1)
  • 450(3)
  • 500(6)
コード長さ(m)
  • 3(7)
  • 3.5(1)
  • 4(8)
  • 4.5(5)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(8)
適合電極径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.5~2.4(3)
  • 0.5~3.2(4)
  • 0.5~4(5)
  • 0.5~4.8(1)
  • 0.6(6)
  • 0.8(9)
  • 0.9(14)
  • 1(11)
  • 1.0(2)
  • 1.2(23)
  • 1.4(14)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(15)
  • 3.2(21)
  • 4(2)
定格使用率(%)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 35(7)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
ブランド
  • ダイヘン(8)
  • パナソニックコネクト(5)
  • トーキン(3)
  • みずほ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
    冷却方式空冷
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプパナソニック定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業

    GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

    みずほ産業
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
  • TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプフレキシブル形使用率(%)35冷却方式空冷
  • 空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    空冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:150 交流:130冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)190適合電極径(Φmm)1.6アングル寸法(mm)158
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 耐風トーチ ダイヘン

    耐風トーチ

    ダイヘン
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    質量(kg)5.5(ケーブル含む)ケーブル長(m)3使用率(%)70(CO2)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)/1.2/(1.4)/1.6最大使用電流(A)500(CO2)
  • ブルトーチⅡ ダイヘン

    ブルトーチⅡ

    ダイヘン
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    定格電流(A)350使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
  • TIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプペンシル形ケーブル長(m)4使用率(%)35冷却方式空冷適合電極径(Φmm)1.6
  • TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
  • TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体