7ページ目: トーチ本体

277件中 241277
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合WT350/500RD
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    適合SW-102C CO2トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様R77,55°適合NTトーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    適合WT3510J用
  • 溶接トーチ(ダイデン用) ダイヘン

    溶接トーチ(ダイデン用)

    ダイヘン
    67,980税込74,778
    1本
    4日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    仕様R77,55°適合NTトーチ
  • ストレートトーチボディ ダイヘン

    ストレートトーチボディ

    ダイヘン
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WTPX-3520
  • ストレートトーチボディ ダイヘン

    ストレートトーチボディ

    ダイヘン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合WTPX-3520
  • トーチボディガード ダイヘン

    トーチボディガード

    ダイヘン
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M.L)FX-3503他
  • ストレートトーチボディ ダイヘン

    ストレートトーチボディ

    ダイヘン
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WTPX-5010S
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WP-9
  • 溶接トーチ(ダイデン用) ダイヘン

    溶接トーチ(ダイデン用)

    ダイヘン
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
  • 溶接トーチ(ダイデン用) ダイヘン

    溶接トーチ(ダイデン用)

    ダイヘン
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様R115,55°適合NTトーチ
  • 溶接トーチ(ダイデン用) ダイヘン

    溶接トーチ(ダイデン用)

    ダイヘン
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様耐風トーチ用適合WTC-5073
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    適合WTRX-3520
  • MDM-200用TIGフレキシブルトーチ4m マイト工業株式会社

    MDM-200用TIGフレキシブルトーチ4m

    マイト工業株式会社
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)4
  • MDM-200用TIGフレキシブルトーチ8m マイト工業株式会社

    MDM-200用TIGフレキシブルトーチ8m

    マイト工業株式会社
    61,980税込68,178
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)8
  • プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用 マイト工業株式会社

    プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用

    マイト工業株式会社
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
  • TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    73,980税込81,378
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)3.1タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
  • TIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)1.9タイプペンシル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
  • TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプアングル形使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5
  • TIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプペンシル形ケーブル長(m)4使用率(%)35冷却方式空冷適合電極径(Φmm)1.6
  • TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
  • TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプアングル形使用率(%)20冷却方式空冷交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11
  • TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)3.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5
  • TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
  • CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(高使用率タイプ)定格電流(A)350使用率(%)60(CO2溶接)・35(MAG溶接)適合ワイヤ径(Φmm)1.2
  • CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプUni-Conタイプ
  • CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
  • MT-200WA TIGフレキトーチ マイト工業株式会社

    MT-200WA TIGフレキトーチ

    マイト工業株式会社
    61,980税込68,178
    1本
    4日以内出荷
  • MT-200D TIGフレキトーチ マイト工業株式会社

    MT-200D TIGフレキトーチ

    マイト工業株式会社
    65,980税込72,578
    1本
    4日以内出荷
  • MT-200P TIGフレキトーチ マイト工業株式会社

    MT-200P TIGフレキトーチ

    マイト工業株式会社
    65,980税込72,578
    1本
    4日以内出荷
  • MT-200WD TIGフレキトーチ マイト工業株式会社

    MT-200WD TIGフレキトーチ

    マイト工業株式会社
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
  • プラズマトーチ50A 8m マイト工業株式会社

    プラズマトーチ50A 8m

    マイト工業株式会社
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    適合機種CUT-60
  • プラズマトーチ40A 8m マイト工業株式会社

    プラズマトーチ40A 8m

    マイト工業株式会社
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷
    適合機種MP-40

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体
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
7ページ目: トーチ本体 【通販モノタロウ】 溶接トーチ