絞り込み
コード長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 8(2)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- ダイヘン(95)
- ウエルドテック社(83)
- マイト工業株式会社(25)
- パナソニックコネクト(20)
- トーキン(13)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- 東安(9)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- デンゲン(2)
- みずほ産業(2)
- トラフィメット(1)
- KME(1)

TIG用クリアノズルセット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
アルミトーチ
SUZUKID(スズキッド)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
トーチライト・スターゲット
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
TIGトーチ ガスレンズ用
SUZUKID(スズキッド)¥269税込¥2961個当日出荷TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
フレシキブルトーチ・コード付
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー仕様アルミ用ライナー装着長さ(m)2.5
フレキシブルトーチ200A
SUZUKID(スズキッド)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
TIG用トーチ150A
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
スターゲット替レンズ5枚入
SUZUKID(スズキッド)¥299税込¥3291個当日出荷スパッタや熱により変色・変形した際に交換し、元の光を取り戻します。用途P-827 スターゲット専用の交換レンズとして材質ガラス入数(枚)5
TIG軽量トーチ・コード付き
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
TIGトーチセット
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド