1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「火炎形状」から絞り込む
スクリュー炎
スクリュー炎(27)
リング炎
リング炎(6)
幅広フラット炎
幅広フラット炎(5)
棒状炎
棒状炎
集中炎
集中炎(29)
集中炎(極細)
集中炎(極細)(8)
Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)195(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47 火炎温度(℃)1450 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)200-250 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)60 全質量(g)565 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります