絞り込み
火炎温度(℃)
  • 1300(1)
  • 1700(1)
燃焼時間(分)
  • 10
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(3)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 70(8)
  • 80(13)
  • 90(14)
  • 94(2)
  • 100(15)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(5)
  • 150(3)
ブランド
  • 新富士バーナー(1)
  • プリンス(フカシロ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
パワートーチプロ 新富士バーナーパワートーチプロ新富士バーナー(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
エスパーRe: プリンス(フカシロ)エスパーRe:プリンス(フカシロ)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
コンセプトは「チョイ使い」!火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー