絞り込み
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(2)
火炎形状
リング炎(1)
火炎形状
集中炎(7)
火炎温度(℃)
  • 1700(9)
  • 2100(4)
燃焼時間(分)
  • 100
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 73(1)
  • 80(11)
  • 90(13)
  • 94(2)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 130(4)
  • 150(3)
  • その他(1)
ブランド
  • SK11(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • プリンス(フカシロ)(3)
  • プリンス(Prince Gas)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
スクリュー炎
スクリュー炎(2)
リング炎
リング炎(1)
集中炎
集中炎(7)
ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)ハンディガストーチプリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
エスパー1 プリンス(フカシロ)エスパー1プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100適合プリンスガス共通発熱量(kcal/h)2734トラスコ品番118-4733種別ガス寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32質量(g)250火炎形状中太集中炎ガス容量(g)200
ガストーチ SK11ガストーチSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ 170 SK11ガストーチ 170SK11(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
エスパーミニ プリンス(フカシロ)エスパーミニプリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。火炎形状集中炎質量(g)ヘッド/123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)100(200gガス)
ガストーチ スーパーリング SK11ガストーチ スーパーリングSK11(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
ガストーチ ワンアクション式 SK11ガストーチ ワンアクション式SK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。燃焼時間(分)約100/缶材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ ワンアクション式 SK11ガストーチ ワンアクション式SK11(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火ターボトーチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
自動着火ターボトーチ イチネンTASCO自動着火ターボトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
フレキシブルトーチ プリンス(Prince Gas)フレキシブルトーチプリンス(Prince Gas)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に火炎温度(℃)800~2100仕様電子着火式本体亜鉛ダイカスト火口ステンレス
フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ) イチネンTASCOフレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)イチネンTASCO
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105
火口(中太炎) イチネンTASCO火口(中太炎)イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
TA379SAに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約100火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal)火炎形状中太炎

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー