「火炎形状」から絞り込む
スクリュー炎(7)
集中炎(3)
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番495-3819
全長(mm)740
質量(kg)0.41
点火方式電子着火式
火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150
適合ボンベカセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)800~2000
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80/缶
質量(g)570
仕様電子着火式
付属品ボンベRZ-860(220g)1本
トラスコ品番413-4010
火炎形状スパイラル集中炎
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎形状スパイラル集中炎
仕様電子着火式
トラスコ品番413-4028
質量(g)182
最高温度(℃)2000
火炎温度(℃)800~2000
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80/缶
適合ボンベRZ-850、RZ-8501
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎
セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36
火炎温度(℃)約1500
燃焼時間(分)約80
発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]
火口径(Φmm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9381
質量(g)510
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
火炎温度(℃)1300
連続使用時間約80分
仕様電子着火方式
付属品250gカセットガス1本
寸法(mm)60×150×740
質量(g)410
使用燃料カセットボンベ
点火方式着火ボタン
火炎の長さ(mm)260
発熱量(kcal/h)4200
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。
火炎温度(℃)1400
発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
使用時間約80分
質量(g/セット)570
付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本
トラスコ品番231-0511
質量(g)570
火口径(mm)16
火炎形状スパイラル集中炎
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
質量(g)610
本体質量(g)240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-110
熱量(kw)3.8
燃焼時間(分)80
全質量(g)610
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
火炎温度(℃)1300
連続使用時間約80分
仕様電子着火式
付属品専用容器(ボンベ)1本
全長(mm)740
質量(g)410
火炎の長さ(mm)260
発熱量(kcal/h)4200
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
逆火防止機構付。
ワンタッチ着火式
銅配管のロウ付、ハンダ付けに。
ガラス加工、塩ビ管熱加工。
水道管解凍などに。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80
能力(ロウ付)5/8″まで(常温)
火炎温度(℃)2100
火炎形状スクリュー炎
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。