絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー(16)
  • プリンス(フカシロ)(4)
  • エスコ(3)
  • 高森コーキ(1)
火炎形状
火炎形状
幅広フラット炎(1)
火炎形状
集中炎(2)
火炎形状
集中炎(極細)(6)
火炎温度(℃)
  • 1300
  • 1100(1)
  • 1200(2)
  • 1400(4)
  • 1450(1)
  • 1500(15)
  • 1550(1)
  • 1600(14)
  • 1700(14)
  • 1800(3)
  • 1900(3)
  • 2000(14)
  • 2100(16)
  • 2200(3)
燃焼時間(分)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 60(2)
  • 80(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
幅広フラット炎
幅広フラット炎(1)
集中炎
集中炎(2)
集中炎(極細)
集中炎(極細)(6)
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
マイクロトーチ アクティブ 新富士バーナーマイクロトーチ アクティブ新富士バーナー(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーですコンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)20(ライター1個)火口径(Φmm)14
ガスバーナー プリンス(フカシロ)ガスバーナープリンス(フカシロ)(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300燃焼時間(分)60寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46付属品電子着火、スタンド摘要ガスボンベセット質量(g)209種別ガス発熱量(kcal/h)295TGK品番810-54-41-01トラスコ品番118-4776火炎形状極細炎ガス容量(g)20アズワン品番6-471-01
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
ガスバーナー プリンス(フカシロ)ガスバーナープリンス(フカシロ)(16件のレビュー)
5,798税込6,378
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300燃焼時間(分)約25寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2摘要本体のみ質量(g)154種別ガス発熱量(kcal/h)295トラスコ品番118-4784火炎形状極細炎ガス容量(g)8
新富士 マイクロトーチ(充てん式) 新富士バーナー新富士 マイクロトーチ(充てん式)新富士バーナー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番355-2127イエロー火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80火口径(Φmm)14
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。火炎形状極細集中炎仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
ペンバーナー プリンス(フカシロ)ペンバーナープリンス(フカシロ)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として種別充填式ポケット型質量(g)57.5外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)15火炎形状集中炎(極細炎)ガス容量(g)2.7
新富士 スライドガストーチ(充てん式) 新富士バーナー新富士 スライドガストーチ(充てん式)新富士バーナー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
トーチバーナー 高森コーキトーチバーナー高森コーキ
1,988税込2,187
1個
当日出荷
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。仕様ガス充填式質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230火炎温度(℃)1300炎の種類ジェット炎
スポットフレームプロ 新富士バーナースポットフレームプロ新富士バーナー(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g
パワートーチプロ 新富士バーナーパワートーチプロ新富士バーナー(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
スライドガストーチ 新富士バーナースライドガストーチ新富士バーナー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番543-3065材質樹脂、ステンレスカーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
マイクロトーチ コンパクト 新富士バーナーマイクロトーチ コンパクト新富士バーナー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーですコンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3241幅(mm)35ブラック高さ(mm)80質量(g)35奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-22火口外径(Φmm)14
ガス充てん式パワートーチ 新富士バーナーガス充てん式パワートーチ新富士バーナー
6,998税込7,698
1台
当日出荷
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300トラスコ品番159-4810材質樹脂、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)162質量(g)202点火方式圧電着火方式発熱量(kcal/h)500火口外径(Φmm)20
ロードマーキングライン補修セット 新富士バーナーロードマーキングライン補修セット新富士バーナー(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)9~30セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)タイプ(プライマー)アスファルト専用寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5火炎の長さ(mm)300外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680適合ボンベRZ-760RoHS指令(10物質対応)対応発熱量(kW/h)25.6火口径(Φmm)50
ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ)ポケットバーナー1プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ロックスイッチで連続放炎可能。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。 自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
火炎形状集中炎仕様電子着火式、集中炎付属品スタンド質量(g)40径(Φmm)(ボディ)21形式充填式 ポケット型火炎温度(℃)(最高)1300火口径(mm)Φ15燃焼時間(分)20ガス容量(g)3.04外形寸法(幅W×高さH)(mm)31.2×75
1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル) エスコ1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
当日出荷
火炎温度(℃)1300連続使用時間約80分仕様電子着火方式付属品250gカセットガス1本寸法(mm)60×150×740質量(g)410使用燃料カセットボンベ点火方式着火ボタン火炎の長さ(mm)260発熱量(kcal/h)4200
50g ガストーチ エスコ50g ガストーチエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300連続使用時間(分)1以内燃焼時間(分)約20(ライター1個)付属品ライター1個エスコ品番EA916WF-4寸法(mm)60×23×110(H)質量(g)50(ライター除く)使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。点火方式圧電点火方式火炎の長さ(mm)12火炎の直径(mm)3
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。 幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。 プロパンボンベ使用。 安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎形状幅広炎火炎温度(℃)1300トラスコ品番495-3801全長(mm)910(本体部)質量(kg)1.9(ホース含む)使用燃料プロパンガス火口幅:165mm(内寸)発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。導管長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
炙りマスター プチ 新富士バーナー炙りマスター プチ新富士バーナー
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分)質量(g)202外形寸法(mm)100×70×H162点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300発熱量(kW[kcal/h])0.58(500)火口径(Φmm)20
ロードマーキング用カセットガスバーナー エスコロードマーキング用カセットガスバーナーエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
火炎温度(℃)1300連続使用時間約80分仕様電子着火式付属品専用容器(ボンベ)1本全長(mm)740質量(g)410火炎の長さ(mm)260発熱量(kcal/h)4200

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー