絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 新富士バーナー(59)
  • イチネンTASCO(48)
  • プリンス(フカシロ)(46)
  • Sakae Fuji(栄製機)(38)
  • REX(レッキス工業)(31)
  • アサダ(22)
  • エスコ(14)
  • TRUSCO(14)
  • 東海(13)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • SK11(10)
  • 千代田精機(8)
  • 阪口製作所(7)
  • TSオリジナル(高翔産業)(7)
  • オリック(6)
  • イワタニ(5)
  • TTS(5)
  • オリエンテック(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガス トーチ/バーナーははんだ付けや板金加工などで使われる溶接用品です。カセットボンベにアタッチメントする形で使用するものやプロパンガスにつないで使用するものなどがあります。アタッチメント型のほうは手軽に持てるサイズですが、1500~1700℃の高熱を発生させることが出来、細かい作業に向いています。またプロパンガスにつなぐ形式のバーナーは舗装工事などの広い作業に向いているので使い分けをすることが出来ます。
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火棒 モノタロウ

    点火棒

    モノタロウ(161件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
    仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回販売区分業務用
  • 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー

    業務用パワーガス・プロ

    新富士バーナー(81件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷
    新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • CRチャッカマン(PSC) 東海

    CRチャッカマン(PSC)

    東海(10件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
    仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)75
  • パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー

    パワーガスプロレギュラータイプ

    新富士バーナー(66件のレビュー)
    519税込571
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式ねじ込み式対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • いつでも点火棒 CRハンディフレーム TTS

    いつでも点火棒 CRハンディフレーム

    TTS(27件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
    仕様CR対応(PSC対象)品質量(g)約44.2本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0使用可能回数約390回充填量1.02g(85%充填)
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRチャッカマンターボ(PSC) 東海

    CRチャッカマンターボ(PSC)

    東海(7件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
    仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)84
  • パワートーチ トーチ部 新富士バーナー

    パワートーチ トーチ部

    新富士バーナー(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
    用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローランドガスボンベ ライテック

    ローランドガスボンベ

    ライテック(15件のレビュー)
    339税込373
    1個(40g)ほか
    当日出荷
    高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
    取付方式カセットガス式
  • ガスバーナー用共通ボンベ プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー用共通ボンベ

    プリンス(フカシロ)(27件のレビュー)
    509税込560
    1本(130g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)TGK品番810-54-41-02トラスコ品番118-4792アズワン品番6-471-02
  • エーストーチガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    エーストーチガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷
    成分液化プロパン、液化ブタン混合取付方式ねじ込み式容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
  • トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ)

    トーチ用カートリッジボンベ

    プリンス(フカシロ)(20件のレビュー)
    629税込692
    1本ほか
    当日出荷
    タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
    用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通取付方式ねじ込み式ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
  • アウトドア・トーチバーナーⅡ イワタニ

    アウトドア・トーチバーナーⅡ

    イワタニ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
    材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
  • パワーガスCB 新富士バーナー

    パワーガスCB

    新富士バーナー(23件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
    用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式カセットガス式主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャカチャカ3クリア(PSCマーク付き) ライテック

    チャカチャカ3クリア(PSCマーク付き)

    ライテック(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    子供の事故を防ぐため重くしております。 クリアボディーで爽やかな点火棒です。
  • ライター用ガスボンベ 飯塚金属

    ライター用ガスボンベ

    飯塚金属(8件のレビュー)
    399税込439
    1個(120g)
    当日出荷
    容量(g)120
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
    用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
    用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスマッチロング イワタニ

    ガスマッチロング

    イワタニ(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    炎調整レバーをなくし無調整式を採用。 微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。 無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。 使い捨てタイプ
    質量(g)67.9点火方式圧電着火方式サイズ(mm)283×32×40充填量ガス:4.5
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。トラスコ品番693-1068摘要点火装置あり火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1700燃焼時間(分)102/缶
  • ポケトーチ 新富士バーナー

    ポケトーチ

    新富士バーナー(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
    用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
  • CRチャッカマンミニ 東海

    CRチャッカマンミニ

    東海
    299税込329
    1本
    当日出荷
    カラフルボディのミニサイズ! 使い切りタイプです。
    仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ寸法(mm)70×18×220青・緑・桃質量(g)50備考ガス残量確認窓、ストッパー、炎調整レバー付
  • ポケトーチ用ライター 新富士バーナー

    ポケトーチ用ライター

    新富士バーナー(9件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷
    電子着火式・強力耐風バーナー チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
  • パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー

    パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガストーチ交換用ボンベ SK11

    ガストーチ交換用ボンベ

    SK11(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(3本)
    当日出荷
    ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
    取付方式ねじ込み式
  • パワートーチ(トーチのみ) 新富士バーナー

    パワートーチ(トーチのみ)

    新富士バーナー(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状強力集中炎/ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRチャッカマン・ジュニア(PSCマーク付き) 東海

    CRチャッカマン・ジュニア(PSCマーク付き)

    東海(4件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    小型のチャッカマンながら、先端パイプ(黒い筒の部分)が長い為、ちょっとした着火には大変便利です。 線香・ローソク向けの使用も多く、仏壇等の少ないスペースに置くには最適なサイズです。 スタンディグも出来る商品です。
  • ハンディロック ガストーチ CAPTAIN STAG

    ハンディロック ガストーチ

    CAPTAIN STAG
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。強力な火力で火起こしに便利。つまみ操作で簡単火力調節。ワンプッシュ簡単点火。安全なロック機構搭載。
    材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620点火方式圧電点火装置
  • パワートーチ(カセットガスタイプ) トーチ部のみ 新富士バーナー

    パワートーチ(カセットガスタイプ) トーチ部のみ

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。トラスコ品番693-1069火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
  • CR スライドライター 東海

    CR スライドライター

    東海(3件のレビュー)
    129税込142
    1個(2個)
    当日出荷
    人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
  • ベスタ ガスボンベ 東海

    ベスタ ガスボンベ

    東海(16件のレビュー)
    499税込549
    1個(130g)
    当日出荷
    TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
    寸法(mm)52.7×52.7×177.1質量(g)199.6
  • CRチャッカマン スライドタイプ 東海

    CRチャッカマン スライドタイプ

    東海(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    CR法規制後は、「レバーが硬い」、「指が痛い」「女性や高齢者のことも考えて欲しい」・・・。 このようなお客様の声から、「スライドタッチ式」という着火方式を採用した、新チャッカマンです。他社にない着火方法の商品ですので、進化した「日本製」の「チャッカマン」を宜しくお願い致します。使い切りタイプです。
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
    用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。付属品ボンベRZ-860(220g)1本仕様電子着火式トラスコ品番413-4010質量(g)570火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎
  • トーチ450AG用ボンベ オリエンテック

    トーチ450AG用ボンベ

    オリエンテック(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE質量(g)664容量(g)450TKG品番(2017)6-0687-0201
  • トーチメイト 190 オリエンテック

    トーチメイト 190

    オリエンテック(1件のレビュー)
    639税込703
    1本(190g)
    当日出荷
    外径×高さH(Φmm×mm)70×200容量(g)190
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
    用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
    付属品電子着火、スタンドTGK品番810-54-41-01トラスコ品番118-4776種別ガス寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46摘要ガスボンベセット質量(g)209火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)60火炎形状極細炎ガス容量(g)20アズワン品番6-471-01
  • マイクロトーチ アクティブ 新富士バーナー

    マイクロトーチ アクティブ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
    用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
  • ソフト着火 チャッカマンともしび ブリスター 東海

    ソフト着火 チャッカマンともしび ブリスター

    東海(32件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
    質量(g)72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0アズワン品番65-0433-73
  • パワートーチ トーチ部 新富士バーナー

    パワートーチ トーチ部

    新富士バーナー(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
    用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。仕様電子着火式トラスコ品番413-4028質量(g)182最高温度(℃)2000火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベRZ-850、RZ-8501RoHS指令(10物質対応)対応
ガス トーチ/バーナー