特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「火炎形状」から絞り込む
集中炎
集中炎(3)
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76 火炎温度(℃)1600 火口径(mm)Φ22.2 火炎の長さ(mm)120-150 熱量(kw)1.7 燃焼時間(分)120 適用可能カートリッジPG300・G300
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。 火炎形状集中炎 外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24 本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体) 適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ET-150S ガストーチ E-Value 動画あり
火炎形状集中炎 火炎温度(℃)1500 外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24 本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体) 適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P 点火方式圧電着火方式 燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります