187件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「火炎形状」から絞り込む
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)250(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)200-230 熱量(kw)3 燃焼時間(分)60 全質量(g)620 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状リング炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有。 種別ガス 質量(g)308(ボンベ除く) 外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32 最高温度(℃)2100 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)約80 ガス容量(g)170
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクトガウジングトーチ
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途パナソニック ガウジング電源専用トーチ 質量(kg)2.2 ケーブル長(m)2 使用率(%)60 エア圧力範囲(MPa)0.5~0.7 適合電極径(Φmm)4~11(直流・交流用) 最大使用電流(A)700 入数1台
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

プリンスガストーチ
プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃
火炎温度(℃)1700
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業トーチ・アン・HI
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
形式ABT-22 火炎温度(℃)1600
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。
適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100) 質量(g)40
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)楽楽炭焼4
炭ハゼに対応した柔らかい炎のロングノズルタイプです 点火装置付です
トラスコ品番202-8089 アズワン品番64-8566-99
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)147(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)16 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

握りやすく、刃の交換が容易です。
用途サドル融着前の管表面の切削作業に トラスコ品番760-4882 質量(kg)0.12 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断に トラスコ品番760-4904 質量(kg)0.1 サイズ50~100 適合管JW、PWA規格
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ガストーチ ロング SK11 動画あり
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200 寸法(mm)W20XD87XH40 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)82
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)スネークファイヤー
全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。 スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。 狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。 スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
火炎形状スクリューバーナー炎 トラスコ品番447-1440 径(Φmm)32(ロックナット) 最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60 本体質量(kg)370 寸法(幅W×長さL)(mm)68×425 火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度) 燃焼時間(分)100 適合ボンベプリンガス200g 着火方式圧電
1台ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジHP200 トラスコ品番292-4986 質量(g)630 本体質量(g)280(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86 火炎温度(℃)1550 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.6 燃焼時間(分)60 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 本体質量(g)245(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79 内容量(g)200 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)50 全質量(g)595 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。 火炎温度(℃)1500 発熱量(kcal/h)2000 燃焼時間(分)55/缶 質量(g)700 仕様電子着火式 トラスコ品番123-0662 内容量(g)200
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 導管長さ(mm)無し
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h) ボディ:ホワイト/オレンジ 質量(g)170 温度(℃)火力:約800~1200 外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38 使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼) 火力調節無段階調節可
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパーRe:
コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用) 付属品スタンド・保護キャップ 質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く) 外形寸法(mm)149×126×51 使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます) 火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により) 燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります) 着火方式圧電着火方式
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個(1個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。
トラスコ品番527-5686 材質缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50% 内容量(g)190
1本
669 税込736
翌日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー3Dお買い得セット
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。 トラスコ品番292-4960 セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本 温度(℃)炎:2000 発熱量(kcal/h)3250 燃焼時間(分)90(缶)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

新富士バーナーSOTO 業務用パワーガス
250gの大容量!プロパン配合による強火力!生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心!
成分液化ブタン、液化プロパン 質量(g)460 外形寸法(mm)Φ66×H243 内容量(g)250
1個
769 税込846
5日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター プロ
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210 外形寸法(mm)160×30×H60 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)1400~1600 燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分 発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177 火口径(Φmm)22
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター プロ
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)130 外形寸法(mm)150×25×H50 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分 発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000) ガス消費量(g/h)KC-860使用時:194 KC-870使用時:169 火口径(Φmm)16
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター プロ
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)140 外形寸法(mm)150×25×H100 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000 燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分 発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400) ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203 火口径(Φmm)20
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

レッキス工業トーチ・アン
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
形式ABT-12 火炎温度(℃)1500
1組
9,698 税込10,668
翌日出荷

ハンドル長さ(mm)200 ホース長さ(mm)2000 火口径(Φmm)45
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

新富士バーナーパワートーチ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

交換が容易です。
用途ポリカンナ用の替刃 トラスコ品番760-4891 質量(kg)0.2 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に 火炎温度(℃)800~2100 仕様電子着火式 本体亜鉛ダイカスト 火口ステンレス
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状リング炎 フレキシブル部(mm)98
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 全長(mm)230 能力(ロウ付)5/8″ まで(常温) 最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イチネンTASCO火口(ワイド炎)
塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約130 幅(mm)(火口)42.2 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火炎形状ワイド炎
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

イチネンTASCO火口(極細炎)
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150 火炎温度(℃)1500 火炎形状極細炎
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100 能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ ) 火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体 エスコ品番EA303S-1A 主な適合トーチEA303EB 容器寸法(Φ×mm)65×200
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300 連続使用時間(分)1以内 燃焼時間(分)約20(ライター1個) 付属品ライター1個 エスコ品番EA916WF-4 寸法(mm)60×23×110(H) 質量(g)50(ライター除く) 使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。 点火方式圧電点火方式 火炎の長さ(mm)12 火炎の直径(mm)3
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります