「火炎形状」から絞り込む
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。
幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。
プロパンボンベ使用。
安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎形状幅広炎
火炎温度(℃)1300
トラスコ品番495-3801
全長(mm)910(本体部)
質量(kg)1.9(ホース含む)
使用燃料プロパンガス
火口幅:165mm(内寸)
発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
導管長さ(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
バーナーをお好みの角度に調節できる。
スタンド式回転式バーナー。
ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。
大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。
連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
寸法(mm)W80XD130XH90
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)120
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。
火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。
凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
火炎温度(℃)1600
燃焼時間(分)55/缶
仕様電子着火式
トラスコ品番123-0671
質量(g)710
発熱量(kcal/h)2000
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ボタンを押した時だけ点火する、安心
安全設計。
点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能
ボタンを押した時だけ点火する、安心
安全設計
小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利
カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
幅(mm)120
高さ(mm)250
奥行(mm)70
本体質量(g)152
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
360度回転型。高火力2200℃。硬ロウ付~7/8"。シンプル・イズ・ベスト。リーズナブルな価格で高火力作業が更に身近になりました。360度回転ノズル&竜巻ファイヤーのパワーを実感してください
能力ロウ付:~1 1/2"(軟ロウ)、~7/8"(硬ロウ)
適合ガスMagma-ガス
火炎温度(℃)2200
火口径(mm)12
強力マグネットのチカラで、しっかりキャッチ!!ガストーチの転倒を防ぎます。スタビライザー内に内臓された協力磁石により、ガスボンベを吸着します。
材質本体上部:ステンレス 本体下部:樹脂 磁石:ネオジウム磁石
質量(g)92
外形寸法(mm)88×115×H9
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分)
質量(g)202
外形寸法(mm)100×70×H162
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
発熱量(kW[kcal/h])0.58(500)
火口径(Φmm)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
融着履歴の状況を自動で3000件記録します。
全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。
積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応)
長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。
GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。
電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。
電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー
トラスコ品番195-0373
セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本
幅(mm)331
質量(kg)10.5
高さ(mm)321
奥行(mm)234
使用電源AC80~120V 45~65Hz
適合管積水化学工業製 JW、PWA規格
アズワン品番64-8365-24
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)
耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。
融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラー
セット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)
適合管JW、PWA規格
使用電源AC80~120V 45~65Hz
火炎温度(℃)1300
連続使用時間約80分
仕様電子着火式
付属品専用容器(ボンベ)1本
全長(mm)740
質量(g)410
火炎の長さ(mm)260
発熱量(kcal/h)4200
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
火炎温度(℃)2000
セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)
適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)
火口径(Φmm)19
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しに
トラスコ品番760-5072
セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本
質量(kg)1
適合管JW、PWA規格
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手に
トラスコ品番760-4921
質量(kg)2.7
サイズ75
適合管PWA規格
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
狭所でのクランプが可能です。
用途エルボ型継手の固定に
トラスコ品番760-4998
質量(kg)1.3
サイズ100
適合管PWA規格
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手に
トラスコ品番760-4912
質量(kg)1.5
サイズ30
適合管PWA規格
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
融着後のサービスチーを穿孔できます。
トラスコ品番760-4947
質量(kg)2.7
サイズ25
適合管JW、PWA規格
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
狭所作業にも最適です。
用途ソケット型継手の固定に
トラスコ品番760-4971
質量(kg)2.6
サイズ100
適合管PWA規格
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
多種の差込型継手に対応します。
用途多種差込型継手の固定に
トラスコ品番760-4980
質量(kg)5
サイズ100
適合管PWA規格
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ワンタッチ操作で一発着火
自動点火トーチとガスのセット
セット内容34821 自動点火トーチ、SG340S-30 エコカートリッジ225G
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。