8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
1.2(1)
1.6(2)
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.2×300 引張強度(N/mm2)441 作業温度範囲(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.6×300 引張強度(N/mm2)245 作業温度範囲(℃)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

東京ブレイズカドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)
エコ商品
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付 棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100g)
33,980 税込37,378
当日出荷

東京ブレイズカドミフリー銀ろう(シート)
エコ商品
カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付 サイズ厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

衝撃に強く、工具等のロウ付に最適 銀40%、カドミウム0% フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃ アズワン品番65-2114-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
2,450 税込2,695
翌日出荷

流動性に優れた万能タイプ 簡単、強力で配管作業向き RoHS対応品 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本 アズワン品番65-2114-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

銀ロウ付のスタンダードタイプ 35%銀、0%カドミウム 一般用 フラックス(EA309A-20)必要です。 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2) アズワン品番65-2114-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,800 税込3,080
当日出荷

『ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング