60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ型 開閉ハンドル ヤマト産業

    スパナ型 開閉ハンドル

    ヤマト産業(16件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。質量(g)280
  • T型ハンドル ヤマト産業

    T型ハンドル

    ヤマト産業(15件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1本
    当日出荷
    用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用長さ(mm)145幅(mm)70
  • ボンベ開閉用スパナ 阪口製作所

    ボンベ開閉用スパナ

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
  • 両用開閉器 TRUSCO

    両用開閉器

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
    仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角トラスコ品番256-2154全長(mm)130質量(g)175表面処理三価クロムメッキ
  • 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶接用ペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
    切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
  • H型ハンドルコック SUZUKID(スズキッド)

    H型ハンドルコック

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • 三相ベンリータップ逆転付 SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ逆転付

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    3相電源を手軽に増やせます。 お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
    用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1定格接地3P-20A-250Vコード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
  • ガス溶断機点火装置 セブンティエイト

    ガス溶断機点火装置

    セブンティエイト(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
    全長(mm)180質量(g)145
  • ボンベ用開閉ハンドル エスコ

    ボンベ用開閉ハンドル

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
    材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
  • ワイヤークリーナー エヌエスケミカル

    ワイヤークリーナー

    エヌエスケミカル(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(5個)
    当日出荷
    溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
    用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
  • 溶接ペンチ セブンティエイト

    溶接ペンチ

    セブンティエイト
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
    用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
  • CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCO

    CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
    用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
  • 開閉ハンドルH型 ヤマト産業

    開閉ハンドルH型

    ヤマト産業
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    質量(g)230
  • 溶接プライヤー 東安

    溶接プライヤー

    東安
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    溶接作業のスピードアップに威力を発揮します。開閉に便利なスプリング付き。
    用途1.ノズル内外部のスパッタ除去。2.ノズル先端のスパッタ除去。3.チップの着脱。4.溶接ワイヤーの切断。5.ノズルの着脱。6.ノズルをたたく。7.絶縁筒の着脱。8.溶接ワイヤーの引き出し
  • 溶接ペンチスズペン ハードグリップ SUZUKID(スズキッド)

    溶接ペンチスズペン ハードグリップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
    用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
  • ハンマー仕様SK材刃ケレン棒 セブンティエイト

    ハンマー仕様SK材刃ケレン棒

    セブンティエイト
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1丁
    当日出荷
    溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
  • コックハンドル H&H

    コックハンドル

    H&H
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • ヘルプライヤ マイト工業株式会社

    ヘルプライヤ

    マイト工業株式会社
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
  • 溶接プライヤー 東安

    溶接プライヤー

    東安
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    200A~500Aまでのトーチに幅広く対応。溶接作業のスピードアップに威力を発揮!。開閉に便利なスプリング付き
    用途1.ノズル内外部のスパッタ除去。2.ノズル先端のスパッタ除去。3.チップの着脱。4.溶接ワイヤーの切断。5.ノズルの着脱。6.ノズルをたたく。7.絶縁筒の着脱。8.溶接ワイヤーの引き出し寸法(mm)210色青色
  • 溶接ペンチ ライト精機

    溶接ペンチ

    ライト精機
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1丁で9個の機能付き!
    機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
  • 緊急防災工具(一般高圧ガス用) ヤマト産業

    緊急防災工具(一般高圧ガス用)

    ヤマト産業(7件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    当日出荷
    高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
    セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
  • スパナ付き開閉ハンドル ヤマト産業

    スパナ付き開閉ハンドル

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
    用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番553-1547使用ガスアセチレン・酸素
  • 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド)

    溶接専用ペンチ スズペン

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
    用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。質量(g)140
  • 溶接用マルチプライヤ スーパーツール

    溶接用マルチプライヤ

    スーパーツール
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
    用途溶接時のスパッタ除去に最適。材質(本体)工具鋼切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2材質(グリップ)塩化ビニル
  • 超硬Wケレン棒50 コンドーテック

    超硬Wケレン棒50

    コンドーテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • 超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ セブンティエイト

    超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ

    セブンティエイト(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1丁
    当日出荷
    従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
  • CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト

    CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ

    セブンティエイト
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
    用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。全長(mm)190質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Wケレン棒30 コンドーテック

    超硬Wケレン棒30

    コンドーテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • NTケレン棒 NT

    NTケレン棒

    NT
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    欠品中
    長さ(mm)350刃幅(mm)50
  • 緊急防災工具(液化石油ガス用) ヤマト産業

    緊急防災工具(液化石油ガス用)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    当日出荷
    高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
    セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
  • 革新スパナ 中切・A切火口締付用 阪口製作所

    革新スパナ 中切・A切火口締付用

    阪口製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途中切・A切火口締付用
  • スパトレー タイムケミカル

    スパトレー

    タイムケミカル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1丁
    4日以内出荷
    SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。
    材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ
  • ウエルパーS タイムケミカル

    ウエルパーS

    タイムケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    一丁で8つの機能を持っています。
    適合Co2溶接トーチ専用
  • 溶接専用ペンチ ヘルプライヤ マイト工業株式会社

    溶接専用ペンチ ヘルプライヤ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
    質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
  • CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト

    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ

    セブンティエイト(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
    用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱全長(mm)220質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • コックハンドル H&H

    コックハンドル

    H&H
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ボンベタンクのコック専用レンチです。
  • 溶接用カス取りハンマー H&H

    溶接用カス取りハンマー

    H&H(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    溶接時の表面に付着したスラグを取り除く
    質量(g)350
  • 溶接棒用ヘッヂホック SUZUKID(スズキッド)

    溶接棒用ヘッヂホック

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    溶接棒用ハンドケースです。 溶接棒を入れるのに最適です。
    用途電気溶接用仕様ベルト装着式材質皮製質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×267×52
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
    付属品タッチジョイントトラスコ品番809-4122全長(mm)180質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3300適合電極径(Φmm)16
  • 溶接プライヤー 東安

    溶接プライヤー

    東安
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    3日以内出荷
    用途・チップの着脱。・ゲージ測定(2.5mm/3mm)。・スラグハンマー。・フラットハンマー。・ワイヤー切断。・絶縁筒ノズルの着脱。・ノズルの内側/切断面や端のバリ取り。・荒目ヤスリ(バリ取り)。・細目ヤスリ(仕上げ用)。・人間工学に基づいたカーブハンドル。・ノズル先端のスパッタ除去寸法(mm)200色オレンジ
溶接用工具