Air作動弁ヤマト産業61日以内出荷
パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスN2、O2、Ar、Air、H2、He、CO2Cv値0.58口径(mm)8流れ方向二方弁関連資料(0.64MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
Air作動弁ヤマト産業税込¥219,780~¥199,800~
Air作動弁ヤマト産業税込¥131,780~¥119,800~
冬流水マツモト機械税込¥13,178¥11,980