絞り込み
線径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.6(3)
- 2(3)
- 3(1)
- 10(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(7)
ブランド
- 新富士バーナー
- goot(太洋電機産業)(2)
- TRUSCO(2)
- 日本スペリア(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ロウ材 フラックス付
新富士バーナー(25件のレビュー)¥889~税込¥978~1パックほか当日出荷金属の接合が手軽にできるロウ材です。用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥889税込¥9781パック(5本)当日出荷流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
万能ハンダ
新富士バーナー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
強力タイプ銀ロウ RZ-108
新富士バーナー¥3,298税込¥3,6281パック(2本)当日出荷金属の接合が手軽にできるロウ材です。耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。トラスコ品番376-9224材質銀40%含有長さ(mm)300タイプ強力銀ロウ融点(℃)780引張強度(N/mm2)539RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
ロウ材(フラックス付)
新富士バーナー¥2,598税込¥2,8581パック(2本)7日以内出荷金属の接合が手軽にできるロウ材です。カドミニウムフリー、様々な用途に対応できます。用途金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。長さ(mm)300内容量(g)【フラックス】20【ロウ】4RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら