商品豆知識
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(3)
1.2
1.4(1)
1.6(7)
1.8(1)
2(2)
10(1)
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.2
トラスコ品番139-6337
材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%
JIS規格BCup-4相当
融点(℃)640~720
1袋(500g)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。